COMELIT GROUP SPA - COEIX9179 CUSTODIA PARETE FRONTALI 70-75-80 PULSAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - Silber
Montageart - Einbau
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903403787
Artikelnummer
COEIX9179
Herstellernummer
IX9179
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
Silber
Montageart:
Einbau
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
500 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
613.5 mm
Tiefe:
64 mm
Custodia SENZA PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete per frontali Switch art. IX0570, IX0575 e IX0580 a 70-75-80 pulsanti.


