COMELIT GROUP SPA - COEIX9178 CUSTODIA PARETE FRONTALI 55-60-65 PULSAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - Silber
Montageart - Einbau
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903403770
Artikelnummer
COEIX9178
Herstellernummer
IX9178
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
Silber
Montageart:
Einbau
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
500 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
507 mm
Tiefe:
64 mm
Custodia SENZA PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete per frontali Switch art. IX0555, IX0560 e IX0565 a 55-60-65 pulsanti.


