COMELIT GROUP SPA - COEIX9177 CUSTODIA PARETE FRONTALI 40-44-48-52 PUL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - Silber
Montageart - Einbau
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 414 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903403763
Artikelnummer
COEIX9177
Herstellernummer
IX9177
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
Silber
Montageart:
Einbau
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
414 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
507 mm
Tiefe:
64 mm
Custodia SENZA PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete per frontali Switch art. IX0440, IX0444, IX0448 e IX0452 a 40-44-48-52 pulsanti.


