COMELIT GROUP SPA - COEIX9176 CUSTODIA PARETE FRONTALI 36-39 PULSANTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - Silber
Montageart - Einbau
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 308 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903403756
Artikelnummer
COEIX9176
Herstellernummer
IX9176
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
Silber
Montageart:
Einbau
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
308 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
507 mm
Tiefe:
64 mm
Custodia SENZA PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete per frontali Switch art. IX0336 e IX0339 a 36-39 pulsanti.


