Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIX9175 CUS. PARETE E CARTONGESSO FRON. 24-27-30 - IX9175

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIX9175 CUS. PARETE E CARTONGESSO FRON. 24-27-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Diebstahlsicherung integrierbar - ja

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - grau

  • Montageart - Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903393194

Artikelnummer

COEIX9175

Herstellernummer

IX9175

Hersteller

COE

Anzahl der Einheiten:

1

Diebstahlsicherung integrierbar:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

grau

Montageart:

Einbau

Breite:

308 mm

Höhe:

454 mm

Tiefe:

64 mm

Custodia SENZA PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete e su cartongesso per frontali Switch art. IX0324, IX0327, IX0330 e IX0333 a 24-27-30-33 pulsanti.