Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIX9174 CUSTODIA PER FRONTALE 20-26 PULSANTI - IX9174

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIX9174 CUSTODIA PER FRONTALE 20-26 PULSANTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Diebstahlsicherung integrierbar - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - grau

  • Montageart - Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903393187

Artikelnummer

COEIX9174

Herstellernummer

IX9174

Hersteller

COE

Anzahl der Einheiten:

1

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

grau

Montageart:

Einbau

Breite:

221.5 mm

Höhe:

507 mm

Tiefe:

64 mm

Custodia SENZA PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete e su cartongesso per frontali Switch art. IX0220, IX0222, IX0224 e IX0226 a 20-22-24-26 pulsanti.