Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIX9173 CUSTODIA PER FRONTALE 12-18 PULSANTI - IX9173

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIX9173 CUSTODIA PER FRONTALE 12-18 PULSANTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Diebstahlsicherung integrierbar - ja

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - grau

  • Montageart - Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903393170

Artikelnummer

COEIX9173

Herstellernummer

IX9173

Hersteller

COE

Anzahl der Einheiten:

1

Diebstahlsicherung integrierbar:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

grau

Montageart:

Einbau

Breite:

221.5 mm

Höhe:

400.5 mm

Tiefe:

64 mm

Custodia SENZA PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete e su cartongesso per frontali Switch art. IX0212, IX0214, IX0216 e IX0218 a 12-14-16-18 pulsanti.