COMELIT GROUP SPA - COEIX9172 CUSTODIA PER FRONTALE 9-12 PULSANTI - IX9172

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - ja
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - grau
Montageart - Einbau
Packung
1 ST
EAN
8023903393163
Artikelnummer
COEIX9172
Herstellernummer
IX9172
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Montageart:
Einbau
Breite:
155 mm
Höhe:
480.5 mm
Tiefe:
64 mm
Custodia SENZA PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete e su cartongesso per frontali Switch art. IX0109, IX0110, IX0111 e IX0112 a 9-10-11-12 pulsanti.


