Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIX9171 CUS. PARETE E CARTONGESSO FRONT. 5-6-7-8 - IX9171

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIX9171 CUS. PARETE E CARTONGESSO FRONT. 5-6-7-8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - grau

  • Montageart - Einbau

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Diebstahlsicherung integrierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903393156

Artikelnummer

COEIX9171

Herstellernummer

IX9171

Hersteller

COE

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Einbau

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Diebstahlsicherung integrierbar:

ja

Breite:

155 mm

Höhe:

374 mm

Tiefe:

64 mm

Custodia SENZA PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete e su cartongesso per frontali Switch art. IX0105, IX0106, IX0107 e IX0108 a 5-6-7-8 pulsanti.