COMELIT GROUP SPA - COEIX9165A CUSTODIA FRONTALE 24-27-30-33 PULS.+FRON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 308 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903362930
Artikelnummer
COEIX9165A
Herstellernummer
IX9165A
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
308 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Höhe:
583.5 mm
Tiefe:
94.5 mm
Custodia CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete per frontali Switch art. IX0324, IX0327, IX0330 e IX0333 a 24-27-30-33 pulsanti e frontale aggiuntivo 3 colonne pulsanti.


