COMELIT GROUP SPA - COEIX9165 AP-Gehause Switch 3-reihig - IX9165

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - ja
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Packung
1 ST
EAN
8023903365320
Artikelnummer
COEIX9165
Herstellernummer
IX9165
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Breite:
308 mm
Höhe:
454 mm
Tiefe:
87.5 mm
Custodia CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete per frontali Switch art. IX0324, IX0327, IX0330 e IX0333 a 24-27-30-33 pulsanti.