Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIX9161 AP-Gehause Switch 1-reihig

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIX9161 AP-Gehause Switch 1-reihig

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 155 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903362800

Artikelnummer

COEIX9161

Herstellernummer

IX9161

Hersteller

COE

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

155 mm

Diebstahlsicherung integrierbar:

ja

Höhe:

374 mm

Tiefe:

83.5 mm

Custodia CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete per frontali Switch art. IX0105, IX0106, IX0107 e IX0108 a 5-6-7-8 pulsanti.