COMELIT GROUP SPA - COEIX9160 AP-Gehause Switch 2-reihig - IX9160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - ja
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Packung
1 ST
EAN
8023903362794
Artikelnummer
COEIX9160
Herstellernummer
IX9160
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Breite:
155 mm
Höhe:
267.5 mm
Tiefe:
78 mm
Custodia CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete per frontali Switch art. IX0101, IX0102, IX0103 e IX0104 a 1-2-3-4 pulsanti.


