COMELIT GROUP SPA - COEIX9158 SCATOLA INCASSO FRONTALE ACCESS. 3 COLON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 110.5 mm
Breite - 276.9 mm
Werkstoff - sonstige
Tiefe - 55 mm
Montageart - vertikal
Packung
1 ST
EAN
8023903362787
Artikelnummer
COEIX9158
Herstellernummer
IX9158
Hersteller
COE
Höhe:
110.5 mm
Breite:
276.9 mm
Werkstoff:
sonstige
Tiefe:
55 mm
Montageart:
vertikal
Koppelbar:
ja
Scatola da incasso per frontale accessorio Switch a 3 colonne pulsanti, finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L x H x P): 276.9 x 110.5 x 55mm.


