COMELIT GROUP SPA - COEIX9157 SCATOLA FRONTALE AGGIUNTIVO. 2 COLONNE - IX9157

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 110.5 mm
Breite - 190.4 mm
Werkstoff - sonstige
Tiefe - 55 mm
Montageart - vertikal
Packung
1 ST
EAN
8023903362770
Artikelnummer
COEIX9157
Herstellernummer
IX9157
Hersteller
COE
Höhe:
110.5 mm
Breite:
190.4 mm
Werkstoff:
sonstige
Tiefe:
55 mm
Montageart:
vertikal
Koppelbar:
ja
Scatola da incasso per frontale accessorio Switch a 2 colonne pulsanti, finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L x H x P): 190.4 x 110.5 x 55mm.


