COMELIT GROUP SPA - COEIX9156 UP-Gehause Switch 1-reihig

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 110.5 mm
Breite - 124 mm
Werkstoff - sonstige
Tiefe - 55 mm
Montageart - vertikal
Packung
1 ST
EAN
8023903362763
Artikelnummer
COEIX9156
Herstellernummer
IX9156
Hersteller
COE
Höhe:
110.5 mm
Breite:
124 mm
Werkstoff:
sonstige
Tiefe:
55 mm
Montageart:
vertikal
Koppelbar:
ja
Scatola da incasso per frontale accessorio Switch a 1 colonna pulsanti, finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L x H x P): 124 x 110.5 x 55mm.


