COMELIT GROUP SPA - COEIX9154 UP-Gehause Switch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 476.1 mm
Breite - 190.4 mm
Werkstoff - sonstige
Tiefe - 56 mm
Montageart - vertikal
Packung
1 ST
EAN
8023903362749
Artikelnummer
COEIX9154
Herstellernummer
IX9154
Hersteller
COE
Höhe:
476.1 mm
Breite:
190.4 mm
Werkstoff:
sonstige
Tiefe:
56 mm
Montageart:
vertikal
Koppelbar:
ja
Scatola da incasso per frontali Switch art. IX0220, IX0222, IX0224 e IX0226 a 20-22-24-26 pulsanti, finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L x H x P): 190.4 x 476.1 x 56mm.


