COMELIT GROUP SPA - COEIX9153 UP-Gehause Switch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 369.7 mm
Breite - 190.4 mm
Werkstoff - sonstige
Tiefe - 56 mm
Montageart - vertikal
Packung
1 ST
EAN
8023903362732
Artikelnummer
COEIX9153
Herstellernummer
IX9153
Hersteller
COE
Höhe:
369.7 mm
Breite:
190.4 mm
Werkstoff:
sonstige
Tiefe:
56 mm
Montageart:
vertikal
Koppelbar:
ja
Scatola da incasso per frontali Switch art. IX0212, IX0214, IX0216 e IX0218 a 12-14-16-18 pulsanti, finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L x H x P): 190.4 x 369.7 x 56mm.


