Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIX9101 FRONTALE CHIAVE ELETTRONICA. 1 COLONNA - IX9101

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIX9101 FRONTALE CHIAVE ELETTRONICA. 1 COLONNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lesegerät

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 12

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903362855

Artikelnummer

COEIX9101

Herstellernummer

IX9101

Hersteller

COE

Ausführung:

Lesegerät

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

12

Bildsystem:

PAL

Farbe:

Edelstahl

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium/Kunststoff

Enthält Tastenfeld:

nein

Anzahl der Benutzer:

0

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

150 mm

Höhe:

129.5 mm

Tiefe:

0 mm

Frontale per Switch a 1 colonna pulsanti con chiave elettronica digitale, retroilluminazione della tastiera a led, finitura in acciaio inox. Consente l'azionamento di serrature elettriche o di altri dispositivi. Dimensioni (L x H ): 150 x 129.5 mm.