Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIX0104CO FRONTALE SWITCH 4 PULS. E FORO 40X40MM

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIX0104CO FRONTALE SWITCH 4 PULS. E FORO 40X40MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4

  • Installationstechnik - systemunabhängig

  • Modulare Bauweise - ja

  • Betriebsart - Drucktaster

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903386653

Artikelnummer

COEIX0104CO

Herstellernummer

IX0104CO

Hersteller

COE

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

4

Installationstechnik:

systemunabhängig

Modulare Bauweise:

ja

Betriebsart:

Drucktaster

Farbe:

Edelstahl

Mit Kamera:

nein

Mit Infoschild:

ja

Mit Abdeckung:

ja

Mit digitalem Türcode:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

ja

Mit Audio-Induktionsschleife:

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Material Front:

rostfreier Stahl

Frontplatte Höhe:

262.7 mm

Frontplatte Breite:

150 mm

Höhe:

369 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Breite:

150 mm

Tiefe:

40 mm

Einbauhöhe:

0 mm

Einbaubreite:

0 mm

Einbautiefe:

2.5 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Frontale per pulsantiera Switch in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore predisposta per l'alloggiamento di lettori di controllo accessi SimpleControllo accessi o di terze parti. Grazie all'adattatore art. 1250U fornito a corredo è possibile utilizzare il modulo audio o audio/video, da acquistare separatamente, in funzione del tipo di cablaggio (2 fili digitali Simplebus o ViP). Completo di 2 pulsanti già montati e cablati. Retroilluminazione cartellini portanome con led bianchi. Grado di protezione IK08. Da completare con scatola da incasso o custodia da parete. Dimensioni placca: (L x H): 150x369.1 mm. Dimensioni foro: 40x40 mm.