COMELIT GROUP SPA - COEIX0103CO FRONTALE SWITCH 3 PULS. E FORO 40X40MM - IX0103CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 3
Installationstechnik - systemunabhängig
Modulare Bauweise - ja
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
96 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8023903386646
Artikelnummer
COEIX0103CO
Herstellernummer
IX0103CO
Hersteller
COE
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
3
Installationstechnik:
systemunabhängig
Modulare Bauweise:
ja
Farbe:
Edelstahl
Betriebsart:
Drucktaster
Mit Kamera:
nein
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit digitalem Türcode:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Mit Audio-Induktionsschleife:
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Material Front:
rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe:
262.7 mm
Frontplatte Breite:
150 mm
Höhe:
369 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Breite:
150 mm
Tiefe:
40 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbautiefe:
2.5 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


