Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIX0101CO FRONTALE SWITCH 1 PULS. E FORO 40X40MM - IX0101CO

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIX0101CO FRONTALE SWITCH 1 PULS. E FORO 40X40MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Werkstoff der Klingeltasten - rostfreier Stahl

  • Montageart - Unterputz

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Material Front - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903386622

Artikelnummer

COEIX0101CO

Herstellernummer

IX0101CO

Hersteller

COE

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Werkstoff der Klingeltasten:

rostfreier Stahl

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Material Front:

sonstige

Frontale per pulsantiera Switch in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore predisposta per l'alloggiamento di lettori di controllo accessi SimpleControllo accessi o di terze parti. Grazie all'adattatore art. 1250U fornito a corredo è possibile utilizzare il modulo audio o audio/video, da acquistare separatamente, in funzione del tipo di cablaggio (2 fili digitali Simplebus o ViP). Completo di 1 pulsante già montato e cablato. Retroilluminazione cartellini portanome con led bianchi. Grado di protezione IK08. Da completare con scatola da incasso o custodia da parete. Dimensioni placca: (L x H ): 150x262.7 mm. Dimensioni foro: 40x40 mm.