Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIR180EAMB SENSORE 6 IR DA ESTERNO 180? ANTIMASK, A - IR180EAMB

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIR180EAMB SENSORE 6 IR DA ESTERNO 180? ANTIMASK, A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Strecke

  • Betriebsstrom - 15 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903418545

Artikelnummer

COEIR180EAMB

Herstellernummer

IR180EAMB

Hersteller

COE

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Strecke

Betriebsstrom:

15 mA

Betriebsspannung:

12...12 V

Höhe:

190 mm

Breite:

85 mm

Tiefe:

75 mm

Durchmesser:

0 mm

Abdecküberwachung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sensore filare da esterno per protezione perimetrale. Sei testine PIR (due frontali, due laterali DX, due laterali SX). Zone laterali a tenda con portata fino a 12m per lato. Zona di rilevazione frontale con apertura a 180° e rilevazione fino a 8m. Tamper con accelerometro, funzione test con buzzer ed indicatore luminoso indipendente per ciascun lato. Tecnologia antimascheramento. Resistenza all'impatto IK10, grado IP54. Altezza di installazione da 100 a 140 cm. IR180EAB supporta l’innovativo sistema di Walk Test e programmazione wireless, composto dall'app per piattaforma Android COMELIT SENSOR e dal mod. BLTMOD (fornito separatamente).