COMELIT GROUP SPA - COEIPTCAMA04FA TELECAMERA IP TURRET 4MP 2.8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Montageart - Decke
Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)
Brennweitengröße - 2.8...2.8 mm
Einsatzgebiet - universal
Packung
1 ST
EAN
8023903398731
Artikelnummer
COEIPTCAMA04FA
Herstellernummer
IPTCAMA04FA
Hersteller
COE
Ausführung:
Standard (fest)
Montageart:
Decke
Power over Ethernet (PoE):
802.3 af (PoE)
Brennweitengröße:
2.8...2.8 mm
Einsatzgebiet:
universal
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
0 Bit
Farbe:
weiß
Drahtlos:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
4
Speicherkapazität:
0 GB
Mit Objektiv:
ja
Mit IR-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
50 m
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Audio-Eingänge:
1
Anzahl der Audio-Ausgänge:
1
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Horizontaler Blickwinkel:
100.4...100.4 °
Vertikaler Blickwinkel:
68...68 °
Leistungsaufnahme:
7.5 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Durchmesser:
94.6 mm
Höhe:
82.8 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Protokoll:
TCP/IP


