Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPSCAMS02F03A TELEC. IP PINHOLE 2MP, 2.8MM - IPSCAMS02F03A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPSCAMS02F03A TELEC. IP PINHOLE 2MP, 2.8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 2.8...2.8 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903390827

Artikelnummer

COEIPSCAMS02F03A

Herstellernummer

IPSCAMS02F03A

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

2.8...2.8 mm

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

schwarz

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit Infrarot-Lampe:

nein

Max. Infrarot-Reichweite:

0 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der Audio-Eingänge:

1

Anzahl der Audio-Ausgänge:

1

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Horizontaler Blickwinkel:

106...106 °

Vertikaler Blickwinkel:

56...56 °

Leistungsaufnahme:

6.6 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

36 mm

Breite:

36 mm

Tiefe:

33 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

Telecamera IP a colori, ottica fissa da 2.8 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips,, contenitore miniaturizzato adatto all'utilizzo in ambienti interni , compatibile ONVIF 2.4