Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPPTZA04Z25A TELECAMERA IP PTZ 4MP 25X

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPPTZA04Z25A TELECAMERA IP PTZ 4MP 25X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903457179

Artikelnummer

COEIPPTZA04Z25A

Herstellernummer

IPPTZA04Z25A

Hersteller

COE

Telecamera IP dome PTZ, risoluzione 4Mp, zoom ottico 25X, Led IR con portata 150mt (Smart IR), WDR 120dB, codec di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, protocollo Onvif (Profilo G, S, T). Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli su linea. Funzione Smart tracking. Slot SD (max 256GB). Audio: 1 in / 1 out. Allarmi: 1 in / 1 out. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP66. Alimentazione DC12V?25%, PoE. Supporto da parete e alimentatore inclusi. Accessori compatibili: CMA-PTZA, CMA-PTZ02A, PMA-A, AMA-A, AMAJB-A, PMAJB-A.