COMELIT GROUP SPA - COEIPPTZA02Z25A TELECAMERA IP PTZ 2MP 25X AI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)
Montageart - Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)
Brennweitengröße - 4...20 mm
Einsatzgebiet - universal
Packung
1 ST
EAN
8023903419849
Artikelnummer
COEIPPTZA02Z25A
Herstellernummer
IPPTZA02Z25A
Hersteller
COE
Ausführung:
PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)
Montageart:
Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE):
802.3 af (PoE)
Brennweitengröße:
4...20 mm
Einsatzgebiet:
universal
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
0 Bit
Farbe:
weiß
Drahtlos:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Speicherkapazität:
128 GB
Mit Objektiv:
ja
Mit IR-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
100 m
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Audio-Eingänge:
0
Anzahl der Audio-Ausgänge:
0
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Horizontaler Blickwinkel:
2.5...57.6 °
Vertikaler Blickwinkel:
1.4...34.4 °
Leistungsaufnahme:
20 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Durchmesser:
173 mm
Höhe:
247 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Protokoll:
TCP/IP


