Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPPTZA02Z20A TELECAMERA IP PTZ 2MP 20X - IPPTZA02Z20A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPPTZA02Z20A TELECAMERA IP PTZ 2MP 20X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2

  • Mit Objektiv - ja

  • Brennweitengröße - 5.5...110 mm

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903398946

Artikelnummer

COEIPPTZA02Z20A

Herstellernummer

IPPTZA02Z20A

Hersteller

COE

Ausführung:

PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Mit Objektiv:

ja

Brennweitengröße:

5.5...110 mm

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Protokoll:

TCP/IP

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

150 m

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Speicherkapazität:

0 GB

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

1.78...52.01 °

Vertikaler Blickwinkel:

3.15...29.3 °

Leistungsaufnahme:

20 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Durchmesser:

173 mm

Höhe:

268 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Telecamera IP dome PTZ all-in-one a colori Day & Night, zoom ottico 20x, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore da 4" waterproof IP66, illuminatori ad infrarossi con portata fino a 150 metri (Smart IR), compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G).Supporto da parete e alimentatore inclusi.