Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPPTZ130IRC TELEC. IP PTZ 2MP, ZOOM 30X, IR 150M, IP - IPPTZ130IRC

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPPTZ130IRC TELEC. IP PTZ 2MP, ZOOM 30X, IR 150M, IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)

  • Brennweitengröße - 4.5...135 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903377699

Artikelnummer

COEIPPTZ130IRC

Herstellernummer

IPPTZ130IRC

Hersteller

COE

Ausführung:

PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)

Brennweitengröße:

4.5...135 mm

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

weiß

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

150 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der Audio-Eingänge:

1

Anzahl der Audio-Ausgänge:

1

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

2.34...59.8 °

Vertikaler Blickwinkel:

1.48...40.5 °

Leistungsaufnahme:

36 W

Versorgungsspannung:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

216 mm

Höhe:

380 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

Telecamera IP dome PTZ all-in-one a colori Day & Night, zoom ottico 30x, risoluzione 2MP@30 ips, contenitore da 6"waterproof IP66, illuminatori ad infrarossi con portata fino a 150 metri (Smart IR), compatibile ONVIF 2.2 Profile-S. Alimentatore e supporto da parete inclusi.