COMELIT GROUP SPA - COEIPPTZ120IRE TELEC. IP PTZ FULL-HD,ZOOM 20X,IR 150M,I - IPPTZ120IRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2
Mit Objektiv - ja
Brennweitengröße - 4.7...94 mm
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Packung
1 ST
EAN
8023903377682
Artikelnummer
COEIPPTZ120IRE
Herstellernummer
IPPTZ120IRE
Hersteller
COE
Ausführung:
PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Mit Objektiv:
ja
Brennweitengröße:
4.7...94 mm
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Protokoll:
TCP/IP
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
0 Bit
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
150 m
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Speicherkapazität:
0 GB
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der Audio-Eingänge:
1
Anzahl der Audio-Ausgänge:
1
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Horizontaler Blickwinkel:
3.2...55.8 °
Vertikaler Blickwinkel:
1.8...32.2 °
Leistungsaufnahme:
36 W
Versorgungsspannung:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Durchmesser:
216 mm
Höhe:
380 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


