Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPPTZ110IRA TELEC. IP PTZ FULL-HD,ZOOM 10X,IR 80M,IP - IPPTZ110IRA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPPTZ110IRA TELEC. IP PTZ FULL-HD,ZOOM 10X,IR 80M,IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)

  • Brennweitengröße - 4.7...47 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903322750

Artikelnummer

COEIPPTZ110IRA

Herstellernummer

IPPTZ110IRA

Hersteller

COE

Ausführung:

PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)

Brennweitengröße:

4.7...47 mm

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

weiß

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

0

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

80 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

6.43...60.9 °

Vertikaler Blickwinkel:

4.1...40.1 °

Leistungsaufnahme:

25 W

Versorgungsspannung:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

149 mm

Höhe:

291 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

Telecamera IP dome PTZ all-in-one a colori Day & Night, zoom ottico 10x, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore waterproof IP66 da 4", illuminatori ad infrarossi con portata fino a 80 metri, compatibile ONVIF 2.2. Alimentatore e supporto da parete inclusi.