COMELIT GROUP SPA - COEIPPT-1202 ACC. MONT. AD ANGOLO TELEC. ART. IPPTZ12 - IPPT-1202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Heizung - nein
Farbe - weiß
Mit Befestigungsmaterial - nein
Verdeckte Kabelführung - nein
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
8023903289176
Artikelnummer
COEIPPT-1202
Herstellernummer
IPPT-1202
Hersteller
COE
Mit Heizung:
nein
Farbe:
weiß
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Verdeckte Kabelführung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
240 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
150 mm
Umgebungstemperatur:
-40...50 °C
Accessorio per il montaggio ad angolo delle telecamere dome art. IPPTZ120IR, IPPTZ120IRB, IPPTZ120IRC, IPPTZ120IRD, IPPTZ120IRE, IPPTZ130IRA, IPPTZ130IRB, IPPTZ130IRC.


