Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR746C NVR 16 INGRESSI IP 5MP POE, HDD 2TB - IPNVR746C

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR746C NVR 16 INGRESSI IP 5MP POE, HDD 2TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Gerätebauart - Desktop

  • Anzahl der Festplattenplätze - 1

  • Anzahl der vorinstallierten Festplatten - 1

  • Speicherkapazität je Festplatte - 2 TB

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903335491

Artikelnummer

COEIPNVR746C

Herstellernummer

IPNVR746C

Hersteller

COE

Art der Aufzeichnung:

digital

Gerätebauart:

Desktop

Anzahl der Festplattenplätze:

1

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

1

Speicherkapazität je Festplatte:

2 TB

Max. Anzahl der Videoeingänge:

16

Max. Anzahl der Steuereingänge:

16

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

2

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der PoE-Ports:

16

Max. PoE-Leistung:

130 W

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

30 W

Max. Übertragungsrate:

80 Mbit/s

Betriebssystem:

LINUX

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

0

Unterstützt RAID 0:

nein

Unterstützt RAID 1:

nein

Unterstützt RAID 5:

nein

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

nein

Breite:

378 mm

Höhe:

47 mm

Tiefe:

317 mm

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 16 ingressi IP 5MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (720p), compatibile ONVIF 2.3 Profile-S.