Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR732A NVR 32 INGRESSI IP 4K (16 POE),HDD 2TB - IPNVR732A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR732A NVR 32 INGRESSI IP 4K (16 POE),HDD 2TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 32

  • Speicherkapazität je Festplatte - 2 TB

  • Max. PoE-Leistung - 130 W

  • Max. Anzahl der Steuereingänge - 16

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903335590

Artikelnummer

COEIPNVR732A

Herstellernummer

IPNVR732A

Hersteller

COE

Art der Aufzeichnung:

digital

Max. Anzahl der Videoeingänge:

32

Speicherkapazität je Festplatte:

2 TB

Max. PoE-Leistung:

130 W

Max. Anzahl der Steuereingänge:

16

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

35 W

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

1

Max. Übertragungsrate:

320 Mbit/s

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

1

Anzahl der PoE-Ports:

16

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Betriebssystem:

LINUX

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

0

Anzahl der Festplattenplätze:

4

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

1

Unterstützt RAID 0:

ja

Unterstützt RAID 1:

ja

Unterstützt RAID 5:

ja

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

ja

Breite:

435.7 mm

Höhe:

89 mm

Tiefe:

356 mm

Gerätebauart:

sonstige

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 32 ingressi IP 4K / 5MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (720p), compatibile ONVIF 2.3 Profile-S.