Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR716A NVR 16 INGRESSI IP 4K POE, HDD 2TB - IPNVR716A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR716A NVR 16 INGRESSI IP 4K POE, HDD 2TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Gerätebauart - sonstige

  • Anzahl der Festplattenplätze - 4

  • Anzahl der vorinstallierten Festplatten - 1

  • Speicherkapazität je Festplatte - 2 TB

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903265088

Artikelnummer

COEIPNVR716A

Herstellernummer

IPNVR716A

Hersteller

COE

Art der Aufzeichnung:

digital

Gerätebauart:

sonstige

Anzahl der Festplattenplätze:

4

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

1

Speicherkapazität je Festplatte:

2 TB

Max. Anzahl der Videoeingänge:

16

Max. Anzahl der Steuereingänge:

16

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

1

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

1

Anzahl der PoE-Ports:

16

Max. PoE-Leistung:

130 W

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

35 W

Max. Übertragungsrate:

160 Mbit/s

Betriebssystem:

LINUX

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

0

Unterstützt RAID 0:

ja

Unterstützt RAID 1:

ja

Unterstützt RAID 5:

ja

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

ja

Breite:

435.7 mm

Höhe:

89 mm

Tiefe:

356 mm

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 16 ingressi IP 4K / 5MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (720p), compatibile ONVIF 2.3 Profile-S.