Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR164F NVR 64 INGRESSI IP 4K, HDD 8TB - IPNVR164F

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR164F NVR 64 INGRESSI IP 4K, HDD 8TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 64

  • Speicherkapazität je Festplatte - 2 TB

  • Max. PoE-Leistung - 0 W

  • Max. Anzahl der Steuereingänge - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903377668

Artikelnummer

COEIPNVR164F

Herstellernummer

IPNVR164F

Hersteller

COE

Art der Aufzeichnung:

digital

Max. Anzahl der Videoeingänge:

64

Speicherkapazität je Festplatte:

2 TB

Max. PoE-Leistung:

0 W

Max. Anzahl der Steuereingänge:

4

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

45 W

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

0

Max. Übertragungsrate:

512 Mbit/s

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der PoE-Ports:

0

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Betriebssystem:

LINUX

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

0

Anzahl der Festplattenplätze:

8

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

4

Unterstützt RAID 0:

ja

Unterstützt RAID 1:

ja

Unterstützt RAID 5:

ja

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

ja

Breite:

440 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

430 mm

Gerätebauart:

sonstige

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 64 ingressi IP 4K / 5MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (960p/720p), compatibile ONVIF 2.2.