Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR164E NVR 64 INGRESSI IP 4K, HDD 8TB - IPNVR164E

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR164E NVR 64 INGRESSI IP 4K, HDD 8TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Gerätebauart - 482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen

  • Anzahl der Festplattenplätze - 8

  • Anzahl der vorinstallierten Festplatten - 0

  • Speicherkapazität je Festplatte - 8 TB

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903360196

Artikelnummer

COEIPNVR164E

Herstellernummer

IPNVR164E

Hersteller

COE

Art der Aufzeichnung:

digital

Gerätebauart:

482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen

Anzahl der Festplattenplätze:

8

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

0

Speicherkapazität je Festplatte:

8 TB

Max. Anzahl der Videoeingänge:

64

Max. Anzahl der Steuereingänge:

64

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

2

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der PoE-Ports:

0

Max. PoE-Leistung:

0 W

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

45 W

Max. Übertragungsrate:

512 Mbit/s

Betriebssystem:

LINUX

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

64

Unterstützt RAID 0:

ja

Unterstützt RAID 1:

ja

Unterstützt RAID 5:

ja

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

nein

Breite:

440 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

432 mm

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 64 ingressi IP 4K / 5MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (960p/720p), compatibile ONVIF 2.2.