Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR128A08NASL NVR 128CH 8MP NO HDD - IPNVR128A08NASL

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR128A08NASL NVR 128CH 8MP NO HDD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Gerätebauart - sonstige

  • Anzahl der Festplattenplätze - 16

  • Anzahl der vorinstallierten Festplatten - 0

  • Speicherkapazität je Festplatte - 8 TB

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903399035

Artikelnummer

COEIPNVR128A08NASL

Herstellernummer

IPNVR128A08NASL

Hersteller

COE

Art der Aufzeichnung:

digital

Gerätebauart:

sonstige

Anzahl der Festplattenplätze:

16

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

0

Speicherkapazität je Festplatte:

8 TB

Max. Anzahl der Videoeingänge:

128

Max. Anzahl der Steuereingänge:

8

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

2

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

2

Anzahl der PoE-Ports:

0

Max. PoE-Leistung:

0 W

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

30 W

Max. Übertragungsrate:

384 Mbit/s

Betriebssystem:

LINUX

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

0

Unterstützt RAID 0:

ja

Unterstützt RAID 1:

ja

Unterstützt RAID 5:

ja

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

nein

Breite:

437 mm

Höhe:

143 mm

Tiefe:

483 mm

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 128 ingressi IP 8MP, compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G).