Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR116E NVR 16 INGRESSI IP 4K H265, HDD 1TB

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR116E NVR 16 INGRESSI IP 4K H265, HDD 1TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 16

  • Speicherkapazität je Festplatte - 1 TB

  • Anzahl der LAN-Ports - 1

  • Max. PoE-Leistung - 0 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903370669

Artikelnummer

COEIPNVR116E

Herstellernummer

IPNVR116E

Hersteller

COE

Art der Aufzeichnung:

digital

Max. Anzahl der Videoeingänge:

16

Speicherkapazität je Festplatte:

1 TB

Anzahl der LAN-Ports:

1

Max. PoE-Leistung:

0 W

Max. Anzahl der Steuereingänge:

4

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

18 W

Max. Übertragungsrate:

80 Mbit/s

Prozessor-Typ:

sonstige

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

1

Anzahl der PoE-Ports:

0

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Betriebssystem:

LINUX

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

0

Anzahl der Festplattenplätze:

2

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

1

Unterstützt RAID 0:

ja

Unterstützt RAID 1:

ja

Unterstützt RAID 5:

ja

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

ja

Breite:

360 mm

Höhe:

48 mm

Tiefe:

243 mm

Gerätebauart:

sonstige

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 16 ingressi IP 4K/5MP/3MP/FULL-HD (1080p)/HD (960p/720p), compatibile ONVIF 2.2.