COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR108FPOESL NVR 16 INGRESSI IP 5MP (8 POE), NO HDD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Aufzeichnung - digital
Max. Anzahl der Videoeingänge - 8
Speicherkapazität je Festplatte - 0 TB
Anzahl der LAN-Ports - 9
Max. PoE-Leistung - 15.6 W
Packung
1 ST
EAN
8023903376661
Artikelnummer
COEIPNVR108FPOESL
Herstellernummer
IPNVR108FPOESL
Hersteller
COE
Art der Aufzeichnung:
digital
Max. Anzahl der Videoeingänge:
8
Speicherkapazität je Festplatte:
0 TB
Anzahl der LAN-Ports:
9
Max. PoE-Leistung:
15.6 W
Max. Anzahl der Steuereingänge:
8
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Mit DVD:
nein
Redundante Stromversorgung:
nein
Leistungsaufnahme:
18 W
Max. Übertragungsrate:
0 Mbit/s
Prozessor-Typ:
sonstige
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der PoE-Ports:
8
Power over Ethernet (PoE):
802.3 af (PoE)
Betriebssystem:
LINUX
Anzahl der vorlizenzierten Kameras:
8
Anzahl der Festplattenplätze:
2
Anzahl der vorinstallierten Festplatten:
0
Unterstützt RAID 0:
nein
Unterstützt RAID 1:
nein
Unterstützt RAID 5:
nein
Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:
nein
Breite:
360 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
243 mm
Gerätebauart:
Desktop


