Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR108DPOE NVR 8 INGRESSI IP 5MP POE, HDD 1TB

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR108DPOE NVR 8 INGRESSI IP 5MP POE, HDD 1TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 8

  • Speicherkapazität je Festplatte - 1 TB

  • Anzahl der LAN-Ports - 9

  • Max. PoE-Leistung - 15.6 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903343465

Artikelnummer

COEIPNVR108DPOE

Herstellernummer

IPNVR108DPOE

Hersteller

COE

Art der Aufzeichnung:

digital

Max. Anzahl der Videoeingänge:

8

Speicherkapazität je Festplatte:

1 TB

Anzahl der LAN-Ports:

9

Max. PoE-Leistung:

15.6 W

Max. Anzahl der Steuereingänge:

8

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

18 W

Max. Übertragungsrate:

0 Mbit/s

Prozessor-Typ:

sonstige

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der PoE-Ports:

8

Power over Ethernet (PoE):

802.3 af (PoE)

Betriebssystem:

LINUX

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

8

Anzahl der Festplattenplätze:

2

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

1

Unterstützt RAID 0:

nein

Unterstützt RAID 1:

nein

Unterstützt RAID 5:

nein

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

nein

Breite:

360 mm

Höhe:

48 mm

Tiefe:

243 mm

Gerätebauart:

Desktop

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 8 ingressi IP PoE 5MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (960p/720p), compatibile ONVIF 2.2.