COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR104FPOE NVR 8 INGRESSI IP 5MP (4 POE), HDD 1TB - IPNVR104FPOE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Aufzeichnung - digital
Max. Anzahl der Videoeingänge - 8
Speicherkapazität je Festplatte - 1 TB
Max. PoE-Leistung - 40 W
Max. Anzahl der Steuereingänge - 2
Packung
1 ST
EAN
8023903376630
Artikelnummer
COEIPNVR104FPOE
Herstellernummer
IPNVR104FPOE
Hersteller
COE
Art der Aufzeichnung:
digital
Max. Anzahl der Videoeingänge:
8
Speicherkapazität je Festplatte:
1 TB
Max. PoE-Leistung:
40 W
Max. Anzahl der Steuereingänge:
2
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Mit DVD:
nein
Redundante Stromversorgung:
nein
Leistungsaufnahme:
16 W
Anzahl der RJ45-Anschlüsse:
1
Max. Übertragungsrate:
50 Mbit/s
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
1
Anzahl der PoE-Ports:
4
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Betriebssystem:
LINUX
Anzahl der vorlizenzierten Kameras:
0
Anzahl der Festplattenplätze:
1
Anzahl der vorinstallierten Festplatten:
1
Unterstützt RAID 0:
ja
Unterstützt RAID 1:
ja
Unterstützt RAID 5:
ja
Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:
ja
Breite:
300 mm
Höhe:
48.5 mm
Tiefe:
209 mm
Gerätebauart:
sonstige


