Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR104EPOE NVR 8 INGRESSI IP 5MP (4 POE), HDD 1TB - IPNVR104EPOE

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR104EPOE NVR 8 INGRESSI IP 5MP (4 POE), HDD 1TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Gerätebauart - sonstige

  • Anzahl der Festplattenplätze - 1

  • Anzahl der vorinstallierten Festplatten - 1

  • Speicherkapazität je Festplatte - 1 TB

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903351422

Artikelnummer

COEIPNVR104EPOE

Herstellernummer

IPNVR104EPOE

Hersteller

COE

Art der Aufzeichnung:

digital

Gerätebauart:

sonstige

Anzahl der Festplattenplätze:

1

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

1

Speicherkapazität je Festplatte:

1 TB

Max. Anzahl der Videoeingänge:

8

Max. Anzahl der Steuereingänge:

2

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

4

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

4

Anzahl der PoE-Ports:

4

Max. PoE-Leistung:

40 W

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

16 W

Max. Übertragungsrate:

50 Mbit/s

Betriebssystem:

LINUX

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

0

Unterstützt RAID 0:

ja

Unterstützt RAID 1:

ja

Unterstützt RAID 5:

ja

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

ja

Breite:

300 mm

Höhe:

48.5 mm

Tiefe:

209 mm

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 8 ingressi IP 5MP (4 PoE), compatibile ONVIF 2.2.