COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR085DPOE NVR 8 IN POE 5MP, H265, HDD 1TB - IPNVR085DPOE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Aufzeichnung - digital
Gerätebauart - Desktop
Anzahl der Festplattenplätze - 2
Anzahl der vorinstallierten Festplatten - 1
Speicherkapazität je Festplatte - 1 TB
Packung
1 ST
EAN
8023903375220
Artikelnummer
COEIPNVR085DPOE
Herstellernummer
IPNVR085DPOE
Hersteller
COE
Art der Aufzeichnung:
digital
Gerätebauart:
Desktop
Anzahl der Festplattenplätze:
2
Anzahl der vorinstallierten Festplatten:
1
Speicherkapazität je Festplatte:
1 TB
Max. Anzahl der Videoeingänge:
8
Max. Anzahl der Steuereingänge:
0
Anzahl der RJ45-Anschlüsse:
8
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
1
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der PoE-Ports:
8
Max. PoE-Leistung:
15.6 W
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Mit DVD:
nein
Redundante Stromversorgung:
nein
Leistungsaufnahme:
20 W
Max. Übertragungsrate:
0 Mbit/s
Betriebssystem:
LINUX
Anzahl der vorlizenzierten Kameras:
8
Unterstützt RAID 0:
nein
Unterstützt RAID 1:
nein
Unterstützt RAID 5:
nein
Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:
nein
Breite:
270 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
325 mm