Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR065A NVR 16 INGRESSI IP 5MP H265, HDD 1TB - IPNVR065A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR065A NVR 16 INGRESSI IP 5MP H265, HDD 1TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Gerätebauart - sonstige

  • Anzahl der Festplattenplätze - 2

  • Anzahl der vorinstallierten Festplatten - 1

  • Speicherkapazität je Festplatte - 1 TB

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903322583

Artikelnummer

COEIPNVR065A

Herstellernummer

IPNVR065A

Hersteller

COE

Art der Aufzeichnung:

digital

Gerätebauart:

sonstige

Anzahl der Festplattenplätze:

2

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

1

Speicherkapazität je Festplatte:

1 TB

Max. Anzahl der Videoeingänge:

16

Max. Anzahl der Steuereingänge:

4

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

1

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

1

Anzahl der PoE-Ports:

0

Max. PoE-Leistung:

0 W

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

14 W

Max. Übertragungsrate:

200 Mbit/s

Betriebssystem:

LINUX

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

0

Unterstützt RAID 0:

ja

Unterstützt RAID 1:

ja

Unterstützt RAID 5:

ja

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

ja

Breite:

423 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

325 mm

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone 16 ingressi IP HD, FULL-HD, 4MP, 5MP oppure 8 ingressi IP 8MP + 8 ingressi IP HD, FULL-HD, 4MP, 5MP, compressione video H.264/H.265, compatibile ONVIF 2.4.