COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR045A NVR 4 INGRESSI IP 4K H265, HDD 1TB - IPNVR045A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Aufzeichnung - digital
Max. Anzahl der Videoeingänge - 4
Speicherkapazität je Festplatte - 1 TB
Max. PoE-Leistung - 0 W
Max. Anzahl der Steuereingänge - 0
Packung
1 ST
EAN
8023903322521
Artikelnummer
COEIPNVR045A
Herstellernummer
IPNVR045A
Hersteller
COE
Art der Aufzeichnung:
digital
Max. Anzahl der Videoeingänge:
4
Speicherkapazität je Festplatte:
1 TB
Max. PoE-Leistung:
0 W
Max. Anzahl der Steuereingänge:
0
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Mit DVD:
nein
Redundante Stromversorgung:
nein
Leistungsaufnahme:
14 W
Anzahl der RJ45-Anschlüsse:
1
Max. Übertragungsrate:
40 Mbit/s
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
1
Anzahl der PoE-Ports:
0
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Betriebssystem:
LINUX
Anzahl der vorlizenzierten Kameras:
0
Anzahl der Festplattenplätze:
2
Anzahl der vorinstallierten Festplatten:
1
Unterstützt RAID 0:
ja
Unterstützt RAID 1:
ja
Unterstützt RAID 5:
ja
Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:
ja
Breite:
270 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
213 mm
Gerätebauart:
sonstige


