COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR036A NVR 36 INGRESSI IP FULL-HD, HDD 2TB - IPNVR036A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Aufzeichnung - digital
Gerätebauart - Desktop
Anzahl der Festplattenplätze - 4
Anzahl der vorinstallierten Festplatten - 1
Speicherkapazität je Festplatte - 2 TB
Packung
1 ST
EAN
8023903301021
Artikelnummer
COEIPNVR036A
Herstellernummer
IPNVR036A
Hersteller
COE
Art der Aufzeichnung:
digital
Gerätebauart:
Desktop
Anzahl der Festplattenplätze:
4
Anzahl der vorinstallierten Festplatten:
1
Speicherkapazität je Festplatte:
2 TB
Max. Anzahl der Videoeingänge:
36
Max. Anzahl der Steuereingänge:
36
Anzahl der RJ45-Anschlüsse:
1
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
1
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der PoE-Ports:
0
Max. PoE-Leistung:
0 W
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Mit DVD:
nein
Redundante Stromversorgung:
nein
Leistungsaufnahme:
30 W
Max. Übertragungsrate:
80 Mbit/s
Betriebssystem:
LINUX
Anzahl der vorlizenzierten Kameras:
36
Unterstützt RAID 0:
nein
Unterstützt RAID 1:
nein
Unterstützt RAID 5:
nein
Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:
nein
Breite:
260 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
210 mm