COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR032A08NASL NVR 32CH 8MP NO HDD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Aufzeichnung - digital
Max. Anzahl der Videoeingänge - 32
Speicherkapazität je Festplatte - 8 TB
Anzahl der LAN-Ports - 2
Max. PoE-Leistung - 0 W
Packung
1 ST
EAN
8023903398991
Artikelnummer
COEIPNVR032A08NASL
Herstellernummer
IPNVR032A08NASL
Hersteller
COE
Art der Aufzeichnung:
digital
Max. Anzahl der Videoeingänge:
32
Speicherkapazität je Festplatte:
8 TB
Anzahl der LAN-Ports:
2
Max. PoE-Leistung:
0 W
Max. Anzahl der Steuereingänge:
8
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Mit DVD:
nein
Redundante Stromversorgung:
nein
Leistungsaufnahme:
15 W
Max. Übertragungsrate:
256 Mbit/s
Prozessor-Typ:
sonstige
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
2
Anzahl der PoE-Ports:
0
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Betriebssystem:
LINUX
Anzahl der vorlizenzierten Kameras:
0
Anzahl der Festplattenplätze:
8
Anzahl der vorinstallierten Festplatten:
0
Unterstützt RAID 0:
ja
Unterstützt RAID 1:
ja
Unterstützt RAID 5:
ja
Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:
nein
Breite:
436 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
445 mm
Gerätebauart:
sonstige


