Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR008S08PB NVR 8CH, 4K, POE, HDD 1TB - IPNVR008S08PB

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR008S08PB NVR 8CH, 4K, POE, HDD 1TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Gerätebauart - sonstige

  • Anzahl der Festplattenplätze - 1

  • Anzahl der vorinstallierten Festplatten - 1

  • Speicherkapazität je Festplatte - 8 TB

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903404166

Artikelnummer

COEIPNVR008S08PB

Herstellernummer

IPNVR008S08PB

Hersteller

COE

Art der Aufzeichnung:

digital

Gerätebauart:

sonstige

Anzahl der Festplattenplätze:

1

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

1

Speicherkapazität je Festplatte:

8 TB

Max. Anzahl der Videoeingänge:

16

Max. Anzahl der Steuereingänge:

4

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

1

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

1

Anzahl der PoE-Ports:

8

Max. PoE-Leistung:

100 W

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

6 W

Max. Übertragungsrate:

80 Mbit/s

Betriebssystem:

LINUX

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

0

Unterstützt RAID 0:

ja

Unterstützt RAID 1:

ja

Unterstützt RAID 5:

ja

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

ja

Breite:

260 mm

Höhe:

43 mm

Tiefe:

215 mm

Registratore NVR 8CH, 4K, POE, HDD 1TB, numero massimo di canali 16. 8 porte POE 100Mbps, registrazione dual streaming. Compressione supportata H.265+/H.265/H.264+/H.264., uscite video 1 VGA, 1 HDMI 4K, hard disk 1 SATA Hard Disk Interface (3.5" SATA, Upto 8TB), ONVIF S 2.4, 2x USB 2.0.