Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR008S05PA NVR 8CH, 5MP,POE, HDD 1TB - IPNVR008S05PA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR008S05PA NVR 8CH, 5MP,POE, HDD 1TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 9

  • Speicherkapazität je Festplatte - 8 TB

  • Max. PoE-Leistung - 100 W

  • Max. Anzahl der Steuereingänge - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903390841

Artikelnummer

COEIPNVR008S05PA

Herstellernummer

IPNVR008S05PA

Hersteller

COE

Art der Aufzeichnung:

digital

Max. Anzahl der Videoeingänge:

9

Speicherkapazität je Festplatte:

8 TB

Max. PoE-Leistung:

100 W

Max. Anzahl der Steuereingänge:

0

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

65 W

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

1

Max. Übertragungsrate:

60 Mbit/s

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

1

Anzahl der PoE-Ports:

8

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Betriebssystem:

LINUX

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

0

Anzahl der Festplattenplätze:

1

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

1

Unterstützt RAID 0:

nein

Unterstützt RAID 1:

nein

Unterstützt RAID 5:

nein

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

nein

Breite:

215 mm

Höhe:

43 mm

Tiefe:

260 mm

Gerätebauart:

sonstige

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 9 ingressi IP 5MP (8 PoE), compatibile ONVIF 2.4.